Halkaistu kavennusholkki jäähdytyksen kanssa, ⌀ 12 mm, Kiinnitys-⌀ D1: 8mm

Tuote nro.: 302145 8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kiinnitys-⌀ D1 (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiinnitys-⌀ D1 8 mm
⌀ D 12 mm
Kokonaispituus L 52,5 mm
Järjestelmän pyörintätarkkuus 5 µm
Tuotetyyppi Kavennusholkki ulosvetosuojalla

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 302145 8
EAN / GTIN 4060576155241

Kuvaus

Malli:

Schunk GZB-S -kavennusholkki.
Jäähdytyskanavaurat.

Käyttö:

  • Poraamiseen, kalvimiseen, jyrsimiseen ja työkalujen teroittamiseen.
  • Äärimmäisen joustava kiinnityshalkaisijan kaventumisen ansiosta.
  • Erittäin korkea vääntömomentti takaa enemmän lastutilavuuttaa kuin suorakiinnitys.
  • Pyörintätarkkuus ± 5 µm (järjestelmätarkkuus 3×D).
  • Pyörintätarkkuus ± 2 µm (kavennusholkille).
  • Käytettävissä kaikissa tavallisissa hydraulikiristysistukoissa.

Sopii:

Hydraulikiristysistukka, kiinnitys-⌀ 20 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Halkaistu kavennusholkki jäähdytyksen kanssa, ⌀ 12 mm, Kiinnitys-⌀ D<sub>1</sub>: 8mm

Halkaistu kavennusholkki jäähdytyksen kanssa, ⌀ 12 mm, Kiinnitys-⌀ D1: 8mm

pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa
129,95 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
53 kappaletta varastossa
135,70 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
⌀ D 12 mm 12 mm
Kokonaispituus L 52,5 mm 47 mm
Järjestelmän pyörintätarkkuus 5 µm 5 µm
Kiinnitys-⌀ D1 8 mm 8 mm
Tuotetyyppi Kavennusholkki ulosvetosuojalla Kavennusholkki ulosvetosuojalla

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin