{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 16 mm | |
Sovitin | SK 40 A = 80 | |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-1 | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HPC; HSC | |
Ulkonema A-mitta | 80 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
⌀ D3 | 28,2 mm | |
Ulko-⌀ D | 49,5 mm | |
L2 | 40 mm | |
Ballufchip-reikä | kyllä | |
Tuotetyyppi | Hydraulikiristysistukka |
Tuotekoodi | 302089 16 | |
EAN / GTIN | 4062406114855 | |
Valmistajan numero | 302089 16 |