{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 8 mm | |
Sovitin | SK 40 | |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-1 | |
Muoto | ADB | |
Sisäjäähdytys | kyllä, enint. 80 baaria | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 20 000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC | |
Ulkonema A-mitta | 110 mm | |
⌀ D2 | 28 mm | |
Ulko-⌀ D | 49,5 mm | |
Hyötypituus L1 | 91 mm | |
L2 | 30 mm | |
Säätöalue V | 10 mm | |
Paino | 1,3 kg | |
kierre M | M6 | |
Tuotetyyppi | Hydraulikiristysistukka |
Tuotekoodi | 302085 8 | |
EAN / GTIN | 4045197146151 | |
Valmistajan numero | 302085 8 |