{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 16 mm | |
Sovitin | SK 40 A = 120 | |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-1 | |
Muoto | ADB | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HPC; HSC | |
Ulkonema A-mitta | 120 mm | |
⌀ D2 | 27 mm | |
Ulko-⌀ D | 34 mm | |
Ballufchip-reikä | kyllä | |
Tuotetyyppi | Hydraulikiristysistukka |
Tuotekoodi | 302073 16 | |
EAN / GTIN | 4067263108245 | |
Valmistajan numero | 302073 16 |