{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 25 mm | |
Sovitin | SK 50 | |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-1 | |
Muoto | ADB | |
Sisäjäähdytys | kyllä, enint. 80 baaria | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC | |
Ulkonema A-mitta | 100 mm | |
⌀ D2 | 55 mm | |
Ulko-⌀ D | 63 mm | |
Hyötypituus L1 | 81 mm | |
L2 | 48 mm | |
Säätöalue V | 10 mm | |
Paino | 3,8 kg | |
kierre M | M16 × 1 | |
Tuotetyyppi | Hydraulikiristysistukka |
Tuotekoodi | 302052 25 | |
EAN / GTIN | 2050001653246 | |
Valmistajan numero | 15.507.50.25.Z |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hydraulikiristysistukka lyhyt, kapea, malli ADB 25 mm
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
713,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
430,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | SK 50 | SK 40 |
Ulko-⌀ D | 63 | 63 |
Muoto | ADB | ADB |
kierre M | M16 × 1 | M16 × 1 |
Hyötypituus L1 | 81 | 61,5 |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 | ≤ 3 |
Tuotetyyppi | Hydraulikiristysistukka | Hydraulikiristysistukka |