{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 8 mm | |
Sovitin | SK 40 | |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-1 | |
Muoto | ADB | |
Sisäjäähdytys | kyllä, enint. 80 baaria | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC | |
Ulkonema A-mitta | 80,5 mm | |
⌀ D2 | 28 mm | |
Ulko-⌀ D | 49,5 mm | |
Hyötypituus L1 | 61,5 mm | |
L2 | 30 mm | |
Säätöalue V | 10 mm | |
kierre M | M6 | |
Tuotetyyppi | Hydraulikiristysistukka |
Tuotekoodi | 302043 8 | |
EAN / GTIN | 4062406544324 | |
Valmistajan numero | 302043 8 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hydraulikiristysistukka BASIC lyhyt, kapea, malli ADB 8 mm
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
356,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
442,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ D2 | 28 mm | 28 mm |
Sovitin | SK 40 | SK 40 |
Ulkonema A-mitta | 80,5 mm | 80,5 mm |
kierre M | M6 | M6 |
Hyötypituus L1 | 61,5 mm | 61,5 mm |
Kiinnitys-⌀ D1 | 8 mm | 8 mm |
Tuotetyyppi | Hydraulikiristysistukka | Hydraulikiristysistukka |