{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 20 mm | |
Sovitin | SK 50 | |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-1 | |
Muoto | ADB | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 20 000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC; HPC | |
Ulkonema A-mitta | 64,5 mm | |
Ulko-⌀ D | 49,5 mm | |
Hyötypituus L1 | 45,5 mm | |
Sopiva kavennusholkki | 302160; 302165; 302150; 302155 | |
Tuotetyyppi | Hydraulikiristysistukka |
Tuotekoodi | 302037 20 | |
EAN / GTIN | 4062406240035 | |
Valmistajan numero | 302037 20 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Hydraulikiristysistukka lyhyt, malli HT, SK 50, Kiinnitys-⌀ D1: 20mm
pyynnöstä
Varastossa
77 kappaletta varastossa
297,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
378,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
45 kappaletta varastossa
438,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | SK 50 | SK 50 | SK 40 |
Ulkonema A-mitta | 64,5 mm | 64,5 mm | 110 mm |
Ulko-⌀ D | 49,5 mm | 49 mm | 49,5 mm |
Hyötypituus L1 | 45,5 mm | 45,5 mm | 91 mm |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 20 000 min-1 | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 2,5, kun 20 000 min-1 |
Lastuamisstrategia | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC |