{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 20 mm | |
Sovitin | SK 40 | |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-1 | |
Muoto | ADB | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC; HPC | |
Ulkonema A-mitta | 64,5 mm | |
Ulko-⌀ D | 49 mm | |
Hyötypituus L1 | 45,5 mm | |
Sopiva kavennusholkki | 302160; 302165; 302150; 302155 | |
Jäähdytinkanavan reikä | kyllä | |
Tuotetyyppi | Hydraulikiristysistukka |
Tuotekoodi | 302031 20 | |
EAN / GTIN | 4045197644787 | |
Valmistajan numero | 302031 20 |