Yksiosaiset poraistukat Muoto A 0,5-13 mm

Tuote nro.: 301490 0,5-13
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
50 kappaletta varastossa
  • Kiinnitysnormi: ISO 7388-1
  • Muoto: A
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 2,5, kun 18000 min-1
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 30

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiinnitysalue 0,5 mm - 13 mm
Sovitin SK 40
Kiinnitysnormi ISO 7388-1
Muoto A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla G 2,5, kun 18000 min-1
Pyörintätarkkuus ≤ 30 µm
Ulkonema A-mitta 90 mm
Ulko-⌀ D 50 mm
Varakiristysavain nro 627425 AV 6
Tuotetyyppi Lyhytporaistukka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 301490 0,5-13
EAN / GTIN 2050001690548
Valmistajan numero 11.296.40.13

Kuvaus

Malli:

Molemmat pyörimissuunnat.

Toimituksen sisältö:

Kuusiokoloavain, jossa T-väännin.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600308806, AB-kiristysavaimet nro 308820 / 308835.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin