{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kierre M | M10 × 190 | |
Sovitin | ⌀ d = 20 mm | |
Varren ⌀ d | 20 mm | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Tärinä | vaimennettu | |
Reiän ⌀ D1 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 18 mm | |
Hyötypituus L1 | 140 mm | |
Tuotetyyppi | Kierteitetyn jyrsimen pidike |
Tuotekoodi | 301376 M10X190 | |
EAN / GTIN | 4062406274887 | |
Valmistajan numero | 301376 M10X190 |