Täyskovametallinen jatkokappale jyrsimille ⌀ d = 16 mm M8X95

Tuote nro.: 301362 M8X95
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kierre M × L Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Tärinä: vaimennettu

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

kierre M M8
Sovitin ⌀ d = 16 mm
Varren ⌀ d 16 mm
Sisäjäähdytys kyllä
Tärinä vaimennettu
Ulko-⌀ D 12,8 mm
Reiän ⌀ D1 8,5 mm
Kokonaispituus Lges 95 mm
Hyötypituus L1 40 mm
Tuotetyyppi Jatkokappale

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 301362 M8X95
EAN / GTIN 4045197770837
Valmistajan numero 301362 M8X95

Kuvaus

Malli:

Täyskovametallinen jatkokappale, värinävaimennus, varren toleranssi h6, pitkä ja kapea malli.

Käyttö:

Tarkoitettu erityisesti kutistusistukoiden kanssa käytettäväksi. Toimiva yhdistelmä sisältää vakiomalliset teräksiset jatkokappaleet ja Densimet®-jatkokappaleet.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin