{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kierre M | M6 | |
Sovitin | ⌀ d = 12 mm | |
Varren ⌀ d | 12 mm | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Tärinä | vaimennettu | |
Ulko-⌀ D | 9,8 mm | |
Reiän ⌀ D1 | 6,5 mm | |
Kokonaispituus Lges | 70 mm | |
Hyötypituus L1 | 21 mm | |
Tuotetyyppi | Jatkokappale |
Tuotekoodi | 301361 M6X70 | |
EAN / GTIN | 4045197871671 | |
Valmistajan numero | 301361 M6X70 |