Lieriömäinen istukka kierrekiinnikejyrsimille M12X54

Tuote nro.: 301357 M12X54
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kierre M × Pituus L2 Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sovitin ⌀ d = 32 mm
Sisäjäähdytys kyllä
Reiän ⌀ D1 12,5 mm
⌀ D2 21 mm
Kokonaispituus L 160 mm
Hyötypituus L1 54 mm
L2 23 mm
Tuotetyyppi Kierteitetyn jyrsimen pidike

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 301357 M12X54
EAN / GTIN 4062406107482
Valmistajan numero 301357 M12X54

Kuvaus

Malli:

Varren toleranssi h6.

Käyttö:

Kiinnitykseen kutistusistukassa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin