Lieriömäinen istukka kierrekiinnikejyrsimille M10X67

Tuote nro.: 301353 M10X67
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
44 kappaletta varastossa
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sovitin ⌀ d = 20 mm
Sisäjäähdytys kyllä
Reiän ⌀ D1 10,5 mm
⌀ D2 18 mm
Kokonaispituus L 160 mm
Hyötypituus L1 68,7 mm
L2 67 mm
Tuotetyyppi Kierteitetyn jyrsimen pidike

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 301353 M10X67
EAN / GTIN 4062406107420

Kuvaus

Malli:

Varren toleranssi h6.

Käyttö:

Kiinnitykseen kutistusistukassa.