{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sovitin | ⌀ d = 25 mm | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Reiän ⌀ D1 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Kokonaispituus L | 101 mm | |
Hyötypituus L1 | 40 mm | |
L2 | 24 mm | |
Tuotetyyppi | Kierteitetyn jyrsimen pidike |
Tuotekoodi | 301349 M12X40 | |
EAN / GTIN | 4062406107369 | |
Valmistajan numero | 301349 M12X40 |