{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sovitin | ⌀ d = 16 mm | |
Varren ⌀ d | 16 mm | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Reiän ⌀ D1 | 8,5 mm | |
⌀ D2 | 13 mm | |
Kokonaispituus L | 88 mm | |
Hyötypituus L1 | 40 mm | |
L2 | 6 mm | |
Tuotetyyppi | Kierteitetyn jyrsimen pidike |
Tuotekoodi | 301346 M8X40 | |
EAN / GTIN | 4062406107321 | |
Valmistajan numero | 301346 M8X40 |