{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sovitin | ⌀ d = 12 mm | |
Varren ⌀ d | 12 mm | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Reiän ⌀ D1 | 5,5 mm | |
⌀ D2 | 10 mm | |
Kokonaispituus L | 65 mm | |
Hyötypituus L1 | 20 mm | |
L2 | 5 mm | |
Tuotetyyppi | Kierteitetyn jyrsimen pidike |
Tuotekoodi | 301338 M5X20 | |
EAN / GTIN | 4062406231002 | |
Valmistajan numero | 301338 M5X20 |