{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kierre M | M10 × 25 | |
Sovitin | ⌀ d = 20 mm | |
Varren ⌀ d | 20 mm | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Reiän ⌀ D1 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 18,5 mm | |
Kokonaispituus L | 80 mm | |
Hyötypituus L1 | 25 mm | |
L2 | 20,2 mm | |
Tuotetyyppi | Kierteitetyn jyrsimen pidike |
Tuotekoodi | 301323 M10X25 | |
EAN / GTIN | 4045197548245 | |
Valmistajan numero | 301323 M10X25 |