Työkalunpidin jyrsimille, joissa on kierteet M12X281

Tuote nro.: 301314 M12X281
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kierre M × Pituus L1 Yksikköhinta sis. alv
  • Kiinnitysnormi: ISO 7388-1
  • Muoto: AD
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 2,5, kun 25000 min-1
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 3
  • Lastuamisstrategia: HSC

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

kierre M M12×281
Sovitin SK 50
Kiinnitysnormi ISO 7388-1
Muoto AD
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla G 2,5, kun 25000 min-1
Pyörintätarkkuus ≤ 3 µm
Lastuamisstrategia HSC
Tärinä vaimennettu
Ulkonema A-mitta 300 mm
Reiän ⌀ D1 12,5 mm
⌀ D2 21 mm
Ulko-⌀ D 49 mm
Hyötypituus L1 281 mm
L2 7,5 mm
Tuotetyyppi Kierteitetyn jyrsimen pidike

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 301314 M12X281
EAN / GTIN 4045197981400
Valmistajan numero 301314 M12X281

Kuvaus

Malli:

Värinävaimennettu malli, kiinnikkeessä värinävaimennettu ydin.

Käyttö:

Kierteellisten jyrsimien kiinnittämiseen.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 - 308806, kiinnityspulttien kiristysavaimet nro 308820 - 308835.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin