{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kierre M | M10×181 | |
Sovitin | SK 40 | |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-1 | |
Muoto | AD | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC | |
Tärinä | vaimennettu | |
Ulkonema A-mitta | 200 mm | |
Reiän ⌀ D1 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 18 mm | |
Ulko-⌀ D | 35 mm | |
Hyötypituus L1 | 181 mm | |
L2 | 7 mm | |
Tuotetyyppi | Kierteitetyn jyrsimen pidike |
Tuotekoodi | 301313 M10X181 | |
EAN / GTIN | 4045197980687 | |
Valmistajan numero | 301313 M10X181 |