{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kierre M | M8 × 100 | |
Sovitin | SK 40 | |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-1 | |
Muoto | ADB | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC | |
Tärinä | vaimennettu | |
Ulkonema A-mitta | 119 mm | |
Reiän ⌀ D1 toleranssi IT6 | 8,5 mm | |
⌀ D2 | 13 mm | |
Ulko-⌀ D | 25 mm | |
Hyötypituus L1 | 100 mm | |
L2 | 5 mm | |
Tuotetyyppi | Kierteitetyn jyrsimen pidike |
Tuotekoodi | 301307 M8X100 | |
EAN / GTIN | 4045197889300 | |
Valmistajan numero | 301307 M8X100 |