Väliholkki 50/50

Tuote nro.: 301273 50/50
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
71 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Jyrkkäkartio SK / SK1 Yksikköhinta sis. alv
  • Kiinnitysnormi: ISO 7388-1
  • Muoto: A
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 2,5, kun 15000 min-1
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 5

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sovitin SK 50
Kiinnitysnormi ISO 7388-1
Muoto A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla G 2,5, kun 15000 min-1
Pyörintätarkkuus ≤ 5 µm
Ulkonema A-mitta 120 mm
Ulko-⌀ D 97 mm
Tuotetyyppi Väliholkki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 301273 50/50
EAN / GTIN 4062406105129
Valmistajan numero 301273 50/50

Kuvaus

Toimituksen sisältö:

Integroitu liitosruuvi työkalukiinnityksiin ISO 7388-1 -standardin mukaisesti. (aiemmin DIN 69871)

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600308806, AB-kiristysavaimet nro 308820 / 308835.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin