{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sovitin | SK 50 A = 300 | |
Standardi | DIN 6357 | |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-1 | |
Muoto | A | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 6,3, kun 8000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 6 µm | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Tärinä | vaimennettu | |
Ulkonema A-mitta | 300 mm | |
⌀ D2 | 78 mm | |
Jyrsintuurnan pituus L4 | 24 mm | |
Paino | 10,5 kg | |
Tuotetyyppi | Jyrsintuurna |
Tuotekoodi | 301147 32 | |
EAN / GTIN | 4045197761798 | |
Valmistajan numero | 301147 32 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Jyrsintuurna - lieriömäinen 32 mm
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
809,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
1 014,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
219,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | SK 50 A = 300 | HSK-A 100 A = 300 | HSK-A 100 A = 100 |
Ulkonema A-mitta | 300 mm | 300 mm | 100 mm |
Muoto | A | A | A |
Pyörintätarkkuus | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 6,3, kun 8000 min-1 | G 6,3, kun 8000 min-1 | G 2,5, kun 25000 min-1 |
Lastuamisstrategia | HPC | HPC | HPC |
Tuotetyyppi | Jyrsintuurna | Jyrsintuurna | Jyrsintuurna |