Jyrsintuurna värinävaimennus 16 mm

Tuote nro.: 301143 16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tuurnan ⌀ d1 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: DIN 6357
  • Kiinnitysnormi: ISO 7388-1
  • Muoto: A
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 6,3, kun 8000 min-1
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 6

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tuurnan ⌀ d1 16 mm
Kiinnitys-⌀ D1 16 mm
Sovitin SK 50 A = 200
Standardi DIN 6357
Kiinnitysnormi ISO 7388-1
Muoto A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla G 6,3, kun 8000 min-1
Pyörintätarkkuus ≤ 6 µm
Lastuamisstrategia HPC
Tärinä vaimennettu
Ulkonema A-mitta 200 mm
Ulko-⌀ D 80 mm
⌀ D2 38 mm
Jyrsintuurnan pituus L4 17 mm
L2 155 mm
Paino 5,8 kg
Tuotetyyppi Jyrsintuurna

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 301143 16
EAN / GTIN 4045197702715
Valmistajan numero 301143 16

Kuvaus

Malli:

  • Kartiovarsi, kiinnitystapit ja laipan tukipinnat hiottuja.
  • RFID / Balluf chip -poraus.
  • Suurennettu laipan tukipinta.

Värinävaimennettu malli, kiinnikkeessä värinävaimennettu ydin.

Etu:

Selvästi pienempi värinäalttius! Huomattavasti nopeampi syöttö!

Toimituksen sisältö:

Mukana jyrsimen kiinnitysruuvi ja vääntiökappale.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 - 308806, AB-kiristysavain nro 308820 - 308835, erikoisavain nro 309840. Jyrsimen kiinnitysruuvit nro 309860; 309861.

Ohje:

Muita kokoja saatavissa haluttaessa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin