{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tuurnan ⌀ d1 | 32 mm | |
Kiinnitys-⌀ D1 | 32 mm | |
Sovitin | SK 40 A = 120 | |
Standardi | DIN 6357 | |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-1 | |
Muoto | ADB | |
Jäähdytinkanavan reikä | ei lukittava | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 6 µm | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Ulkonema A-mitta | 120 mm | |
Ulko-⌀ D | 78 mm | |
Jyrsintuurnan pituus L4 | 24 mm | |
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861 | 32 | |
sopiva erikoisavain nro 309840 | 32 | |
Tuotetyyppi | Jyrsintuurna |
Tuotekoodi | 301035 32 | |
EAN / GTIN | 4045197762887 | |
Valmistajan numero | 301035 32 |