{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tuurnan ⌀ d1 | 27 mm | |
Kiinnitys-⌀ D1 | 27 mm | |
Sovitin | SK 40 keskikoko | |
Standardi | DIN 6357 | |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-1 | |
Muoto | ADB | |
Jäähdytinkanavan reikä | ei lukittava | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 6 µm | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Ulkonema A-mitta | 60 mm | |
Ulko-⌀ D | 50 mm | |
Jyrsintuurnan pituus L4 | 21 mm | |
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861 | 27 | |
sopiva erikoisavain nro 309840 | 27 | |
Tuotetyyppi | Jyrsintuurna |
Tuotekoodi | 301025 27 | |
EAN / GTIN | 4045197646026 | |
Valmistajan numero | 301025 27 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Jyrsintuurna Muoto ADB jäähdytyskanavareiällä, SK 40 keskikoko, Tuurnan ⌀ d1: 27mm
pyynnöstä
Varastossa
45 kappaletta varastossa
139,73 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa
198,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
181,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | SK 40 keskikoko | SK 40 A = 160 | SK 40 A = 120 |
Ulkonema A-mitta | 60 mm | 160 mm | 120 mm |
Ulko-⌀ D | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Tuurnan ⌀ d1 | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Jyrsintuurnan pituus L4 | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Pyörintätarkkuus | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 2,5, kun 25000 min-1 |