{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tuurnan ⌀ d1 | 40 mm | |
Kiinnitys-⌀ D1 | 40 mm | |
Sovitin | SK 50 A = 200 | |
Standardi | DIN 6358 | |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-1 | |
Muoto | ADB | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 5 µm | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Ulkonema A-mitta | 200 mm | |
Ulko-⌀ D | 70 mm | |
Jyrsintuurnan pituus L3 vääntiörenkaalla | 27 mm | |
Jyrsintuurnan pituus L4 | 41 mm | |
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861 | 40 | |
Varavääntiörengas nro 309870 | 40 | |
sopiva erikoisavain nro 309840 | 40 | |
Tuotetyyppi | Jyrsintuurna |
Tuotekoodi | 301010 40 | |
EAN / GTIN | 4045197285584 | |
Valmistajan numero | 301010 40 |