{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tuurnan ⌀ d1 | 27 mm | |
Kiinnitys-⌀ D1 | 27 mm | |
Sovitin | SK 50 A = 55 | |
Standardi | DIN 6358 | |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-1 | |
Muoto | ADB | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 5 µm | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Ulkonema A-mitta | 55 mm | |
Ulko-⌀ D | 48 mm | |
Jyrsintuurnan pituus L3 vääntiörenkaalla | 21 mm | |
Jyrsintuurnan pituus L4 | 33 mm | |
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861 | 27 | |
Varavääntiörengas nro 309870 | 27 | |
sopiva erikoisavain nro 309840 | 27 | |
Tuotetyyppi | Jyrsintuurna |
Tuotekoodi | 300930 27 | |
EAN / GTIN | 4045197285362 | |
Valmistajan numero | 300930 27 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kombimallinen jyrsintuurna Muoto ADB 27 mm
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa
115,58 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
77 kappaletta varastossa
89,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
89,47 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
32 kappaletta varastossa
61,53 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
114,54 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kiinnitysnormi | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; JIS B6339 |
Ulkonema A-mitta | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Tuurnan ⌀ d1 | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Muoto | ADB | ADB | ADB | A | AD |
sopiva erikoisavain nro 309840 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Lastuamisstrategia | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |