{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tuurnan ⌀ d1 | 32 mm | |
Kiinnitys-⌀ D1 | 32 mm | |
Sovitin | SK 40 A = 100 | |
Standardi | DIN 6358 | |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-1 | |
Muoto | ADB | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 5 µm | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Ulkonema A-mitta | 100 mm | |
Ulko-⌀ D | 58 mm | |
Jyrsintuurnan pituus L3 vääntiörenkaalla | 24 mm | |
Jyrsintuurnan pituus L4 | 38 mm | |
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861 | 32 | |
Varavääntiörengas nro 309870 | 32 | |
sopiva erikoisavain nro 309840 | 32 | |
Tuotetyyppi | Jyrsintuurna |
Tuotekoodi | 300845 32 | |
EAN / GTIN | 4045197285171 | |
Valmistajan numero | 300845 32 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kombimallinen jyrsintuurna Muoto ADB, SK 40 A = 100, Tuurnan ⌀ d1: 32mm
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa
98,44 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa
167,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
98,44 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa
80,62 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
31 kappaletta varastossa
100,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | SK 40 A = 100 | SK 50 A = 100 | BT 40 A = 100 | BT 40 A = 100 | BT 50 A = 100 |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 |
Ulkonema A-mitta | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Varavääntiörengas nro 309870 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Kiinnitys-⌀ D1 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Tuotetyyppi | Jyrsintuurna | Jyrsintuurna | Jyrsintuurna | Jyrsintuurna | Jyrsintuurna |