{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tuurnan ⌀ d1 | 27 mm | |
Sovitin | SK 40 lyhyt | |
Standardi | DIN 6358 | |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-1 | |
Muoto | A | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 6,3, kun 15000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 6 µm | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Ulkonema A-mitta | 55 mm | |
Ulko-⌀ D | 48 mm | |
Jyrsintuurnan pituus L3 vääntiörenkaalla | 21 mm | |
Jyrsintuurnan pituus L4 | 33 mm | |
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861 | 27 | |
Varavääntiörengas nro 309870 | 27 | |
sopiva erikoisavain nro 309840 | 27 | |
Tuotetyyppi | Jyrsintuurna |
Tuotekoodi | 300840 27 | |
Valmistajan numero | 300840 27 |