Kombimallinen jyrsintuurna Muoto A, SK 40 lyhyt, Tuurnan ⌀ d1: 16mm

Tuote nro.: 300837 16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.
pyynnöstä
Varastossa
99 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tuurnan ⌀ d1 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: DIN 6358
  • Kiinnitysnormi: ISO 7388-1
  • Muoto: A
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 6,3, kun 15000 min-1
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 6

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tuurnan ⌀ d1 16 mm
Kiinnitys-⌀ D1 16 mm
Sovitin SK 40 lyhyt
Standardi DIN 6358
Kiinnitysnormi ISO 7388-1
Muoto A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla G 6,3, kun 15000 min-1
Pyörintätarkkuus ≤ 6 µm
Lastuamisstrategia HPC
Ulkonema A-mitta 55 mm
Ulko-⌀ D 32 mm
Jyrsintuurnan pituus L3 vääntiörenkaalla 17 mm
Jyrsintuurnan pituus L4 27 mm
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861 16
Varavääntiörengas nro 309870 16
sopiva erikoisavain nro 309840 16
Tuotetyyppi Jyrsintuurna

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 300837 16
EAN / GTIN 4062406251710
Valmistajan numero 300837 16

Kuvaus

Malli:

Kartiovarsi, kiinnitystapit ja laipan tukipinnat hiottuja. Kuulakärkilevy/RFID-siru.
Kaikki varret lasihelmipuhallettuja.

Käyttö:

  • Jyrsimen uppokiila, jossa on pitkittäisura, esim. DIN 841.
  • Vääntiörengas jyrsimelle, poikkiurat DIN 1880 ja jyrsinpäät DIN 1830.

Toimituksen sisältö:

Sisältää uppokiilan, vääntiörenkaan ja jyrsimen kiinnitysruuvin.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 - 308806, AB-kiristysavain nro 308820 - 308835, erikoisavain nro 309840.

Ohje:

Sisäjäähdytys mahdollista vain sopivalla kiinnitysruuvilla nro 309861.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Kombimallinen jyrsintuurna Muoto A, SK 40 lyhyt, Tuurnan ⌀ d<sub>1</sub>: 16mm

Kombimallinen jyrsintuurna Muoto A, SK 40 lyhyt, Tuurnan ⌀ d1: 16mm

pyynnöstä
Varastossa
99 kappaletta varastossa
60,26 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
102 kappaletta varastossa
80,73 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
53 kappaletta varastossa
108,79 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
80,50 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
86 kappaletta varastossa
59,92 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
103,04 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Sovitin SK 40 lyhyt SK 40 lyhyt SK 50 A = 55 BT 40 lyhyt BT 40 lyhyt BT 40 lyhyt
Ulkonema A-mitta 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm
Ulko-⌀ D 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm
Varavääntiörengas nro 309870 16 16 16 16 16 16
Muoto A ADB ADB ADB A AD
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla G 6,3, kun 15000 min-1 G 2,5, kun 25000 min-1 G 2,5, kun 25000 min-1 G 2,5, kun 25000 min-1 G 6,3, kun 18000 min-1 G 2,5, kun 25000 min-1
Lastuamisstrategia HPC HPC HPC HPC HPC HPC

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin