{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC | |
⌀ d | 20 mm | |
⌀ D2 | 13 mm | |
Avainkoko SW | 19 mm | |
Kokonaispituus L | 150 mm | |
L1 | 67 mm | |
Tuotetyyppi | Kutistusistukka |
Tuotekoodi | 300774 1-6 | |
EAN / GTIN | 4250261555252 | |
Valmistajan numero | 310 2006 820 1 |