ER-kiristysholkki-istukka, pieni/kapea Muoto ADB 11

Tuote nro.: 300667 11
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
63 kappaletta varastossa
  • Kiinnitysnormi: ISO 7388-1
  • Muoto: ADB
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 2,5, kun 25000 min-1
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 3
  • Lastuamisstrategia: HSC

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiinnitys-⌀ D1 1-7 mm
Sovitin SK 50 A = 100
Kiinnitysnormi ISO 7388-1
Muoto ADB
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla G 2,5, kun 25000 min-1
Pyörintätarkkuus ≤ 3 µm
Lastuamisstrategia HSC
Kiinnitysalue 0,5 mm - 7 mm
Ulkonema A-mitta 100 mm
Ulko-⌀ D 16 mm
Hyötypituus LN 66 mm
sopiva kiristysavain nro 309740 11
Tuotetyyppi Kiristysholkki-istukka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 300667 11
EAN / GTIN 4062406109455

Kuvaus

Malli:

Tasapainotettu kiinnitysmutteri HSC:lle. ER11 suurennettu läpireikä. Varret kovasorvattu (tasaisempi käynti).

Toimituksen sisältö:

Suurnopeus-ER-pienoismutteri nro 309650.

Erikoistarvike:

ER-kiristysholkit nro 308881309434, ER-kiristysavain nro 30 9740.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat