{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ER-kiristysholkeille | 25 | |
Sovitin | SK 40 A = 100 | |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-1 | |
Muoto | ADB | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC; HPC | |
Kiinnitysalue | 1 mm - 16 mm | |
Ulkonema A-mitta | 100 mm | |
Ulko-⌀ D | 44 mm | |
ER-varakiinnitysmutteri nro 309617 | 25 | |
Ballufchip-reikä | kyllä | |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki-istukka |
Tuotekoodi | 300643 25 | |
EAN / GTIN | 4045197771551 | |
Valmistajan numero | 300643 25 |