{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 1-16 mm | |
Sovitin | SK 50 A = 160 | |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-1 | |
Muoto | AD | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 6,3, kun 18 000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC | |
Kiinnitysalue | 1 mm - 16 mm | |
Ulkonema A-mitta | 160 mm | |
Ulko-⌀ D | 42 mm | |
High-Speed-varamutteri GARANT nro 309610 | 25 | |
Varamutteri HOLEX nro 309580 | 25 | |
Ballufchip-reikä | kyllä | |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki-istukka |
Tuotekoodi | 300615 25 | |
EAN / GTIN | 4062406109622 | |
Valmistajan numero | 300615 25 |