{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ER-kiristysholkeille | 25 mm | |
Kiinnitys-⌀ D1 | 1-16 mm | |
Sovitin | SK 40 | |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-1 | |
Muoto | AD | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Ulkonema A-mitta | 25 mm | |
Ulko-⌀ D | 32 mm | |
Avainkoko SW | 24 mm | |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki-istukka |
Tuotekoodi | 300445 25 | |
EAN / GTIN | 4062406114374 | |
Valmistajan numero | 300445 25 |