{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 25 mm | |
Sovitin | SK 50 A = 160 | |
Standardi | DIN 6359 | |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-1 | |
Muoto | ADB | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Ulkonema A-mitta | 160 mm | |
Ulko-⌀ D | 65 mm | |
Varakiinnitysruuvi nro 309900 | 25 | |
Tuotetyyppi | Weldonistukka |
Tuotekoodi | 300350 25 | |
EAN / GTIN | 4045197284235 | |
Valmistajan numero | 300350 25 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Weldonistukka, muoto ADB, SK 50 A = 160, Kiinnitys-⌀ D1: 25mm
pyynnöstä
Varastossa
59 kappaletta varastossa
188,03 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
154,68 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
254,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa
178,83 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
30 kappaletta varastossa
97,29 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
120,18 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kiinnitysnormi | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Ulko-⌀ D | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
Varakiinnitysruuvi nro 309900 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Kiinnitys-⌀ D1 | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 2,5, kun 25 000 min-1 | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 6,3, kun 15000 min-1 | G 6,3, kun 18 000 min-1 |
Tuotetyyppi | Weldonistukka | Weldonistukka | Weldonistukka | Weldonistukka | Weldonistukka | Weldonistukka |