{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 32 mm | |
Sovitin | SK 50 A = 130 | |
Standardi | DIN 6359 | |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-1 | |
Muoto | AD | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 6,3, kun 18000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Ulkonema A-mitta | 130 mm | |
Ulko-⌀ D | 72 mm | |
Varakiinnitysruuvi nro 309900 | 32 | |
Tuotetyyppi | Weldonistukka |
Tuotekoodi | 300347 32 | |
EAN / GTIN | 4062406421922 | |
Valmistajan numero | 300347 32 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Weldon-istukka, muoto AD, SK 50 A = 130, Kiinnitys-⌀ D1: 32mm
pyynnöstä
Varastossa
30 kappaletta varastossa
116,73 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
134,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
170,78 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa
191,48 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa
218,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa
89,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulkonema A-mitta | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
Standardi | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Kiinnitys-⌀ D1 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 6,3, kun 18000 min-1 | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 6,3, kun 18000 min-1 |
Lastuamisstrategia | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Tuotetyyppi | Weldonistukka | Weldonistukka | Weldonistukka | Weldonistukka | Weldonistukka | Weldonistukka |