{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 20 mm | |
Sovitin | SK 50lyhyt | |
Standardi | DIN 6359 | |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-1 | |
Muoto | ADB | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Ulkonema A-mitta | 63 mm | |
Ulko-⌀ D | 52 mm | |
Varakiinnitysruuvi nro 309900 | 20 | |
Tuotetyyppi | Weldonistukka |
Tuotekoodi | 300295 20 | |
EAN / GTIN | 4045197283948 | |
Valmistajan numero | 300295 20 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Weldonistukka, muoto ADB, SK 50lyhyt, Kiinnitys-⌀ D1: 20mm
pyynnöstä
Varastossa
123 kappaletta varastossa
87,17 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
94 kappaletta varastossa
117,88 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
27 kappaletta varastossa
109,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
157 kappaletta varastossa
64,17 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
77 kappaletta varastossa
85,56 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
446,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | SK 50lyhyt | SK 50lyhyt | SK 50 lyhyt | SK 50 lyhyt | SK 50 lyhyt | SK 50 lyhyt |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Ulkonema A-mitta | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Ulko-⌀ D | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 50,6 mm |
Standardi | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Lastuamisstrategia | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC; HSC |