{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 20 mm | |
Sovitin | SK 40 A = 130 | |
Standardi | DIN 6359 | |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-1 | |
Muoto | ADB | |
Jäähdytinkanavan reikä | lukittava | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Ulkonema A-mitta | 130 mm | |
Ulko-⌀ D | 52 mm | |
Varakiinnitysruuvi nro 309900 | 20 | |
Tuotetyyppi | Weldonistukka |
Tuotekoodi | 300271 20 | |
EAN / GTIN | 4045197645975 | |
Valmistajan numero | 300271 20 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Weldonistukka, muoto ADB jäähdytyskanavarei´illä, SK 40 A = 130, Kiinnitys-⌀ D1: 20mm
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa
147,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
113,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
36 kappaletta varastossa
171,93 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa
186,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
29 kappaletta varastossa
86,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
114,31 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulkonema A-mitta | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
Varakiinnitysruuvi nro 309900 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Muoto | ADB | ADB | ADB | ADB | AD | AD |
Standardi | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Kiinnitys-⌀ D1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 6,3, kun 18000 min-1 | G 6,3, kun 18000 min-1 |