Weldonistukka, muoto ADB, SK 40 A = 130, Kiinnitys-⌀ D1: 6mm

Tuote nro.: 300270 6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.
pyynnöstä
Varastossa
160 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kiinnitys-⌀ D1 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: DIN 6359
  • Kiinnitysnormi: ISO 7388-1
  • Muoto: ADB
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 2,5, kun 25000 min-1
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 3

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiinnitys-⌀ D1 6 mm
Sovitin SK 40 A = 130
Standardi DIN 6359
Kiinnitysnormi ISO 7388-1
Muoto ADB
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla G 2,5, kun 25000 min-1
Pyörintätarkkuus ≤ 3 µm
Lastuamisstrategia HPC
Ulkonema A-mitta 130 mm
Ulko-⌀ D 25 mm
Varakiinnitysruuvi nro 309900 6
Tuotetyyppi Weldonistukka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 300270 6
EAN / GTIN 4045197282989
Valmistajan numero 300270 6

Kuvaus

Malli:

Kuulakärkilevy/RFID-siru.
GARANT −
Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti!). Tasapainoluokka G 2,5 / 25 000 min-1.

Käyttö:

Työkalujen kiinnittämiseen DIN 1835 B- ja DIN 6535 HB -standardien mukaisella vääntiötasolla.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600308806, AB-kiristysavaimet nro 308820 / 308835.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Weldonistukka, muoto ADB, SK 40 A = 130, Kiinnitys-⌀ D<sub>1</sub>: 6mm

Weldonistukka, muoto ADB, SK 40 A = 130, Kiinnitys-⌀ D1: 6mm

pyynnöstä
Varastossa
160 kappaletta varastossa
126,50 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
51 kappaletta varastossa
156,98 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa
177,68 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
201,25 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
82 kappaletta varastossa
86,25 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
99 kappaletta varastossa
116,73 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Kiinnitysnormi ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1
Ulkonema A-mitta 130 mm 130 mm 130 mm 130 mm 130 mm 130 mm
Ulko-⌀ D 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm
Varakiinnitysruuvi nro 309900 6 6 6 6 6 6
Standardi DIN 6359 DIN 6359 DIN 6359 DIN 6359 DIN 6359 DIN 6359
Kiinnitys-⌀ D1 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Tuotetyyppi Weldonistukka Weldonistukka Weldonistukka Weldonistukka Weldonistukka Weldonistukka

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin