{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 8 mm | |
Sovitin | SK 40 A = 130 | |
Standardi | DIN 6359 | |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-1 | |
Muoto | AD | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 6,3, kun 18000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Ulkonema A-mitta | 130 mm | |
Ulko-⌀ D | 28 mm | |
Varakiinnitysruuvi nro 309900 | 8 | |
Tuotetyyppi | Weldonistukka |
Tuotekoodi | 300267 8 | |
EAN / GTIN | 4062406419387 | |
Valmistajan numero | 300267 8 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Weldon-istukka, muoto AD, SK 40 A = 130, Kiinnitys-⌀ D1: 8mm
pyynnöstä
Varastossa
80 kappaletta varastossa
86,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
89 kappaletta varastossa
113,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
27 kappaletta varastossa
147,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
24 kappaletta varastossa
174,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa
190,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
38 kappaletta varastossa
114,31 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kiinnitysnormi | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Ulkonema A-mitta | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
Varakiinnitysruuvi nro 309900 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Standardi | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Lastuamisstrategia | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Tuotetyyppi | Weldonistukka | Weldonistukka | Weldonistukka | Weldonistukka | Weldonistukka | Weldonistukka |