Sorvausterä, terävä kärki, suora neutraali standardin DIN 4955 mukaan 20 mm

Tuote nro.: 296500 20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren nelikulmio (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Varren nelikulmio 20 mm
    Lastuava aine HSS E
    Kokonaispituus 160 mm
    Tuotetyyppi Sorvausterä

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 296500 20
    EAN / GTIN 4045197189615
    Valmistajan numero 296500 20

    Kuvaus

    Malli:

    Kaikki mitat hitsattuina.

    Käyttö:

    Yleiskäyttöinen, keskisuurille lastuamisnopeuksille.
    HSS/E − Kaikille sorveille yksittäis- ja sarjavalmistuksessa. Näiden sorvausterien leikkuuteho on suuri eivätkä ne murru helposti suurtakaan lastusyvyyttä käytettäessä, keskeytyvässä leikkuussa tai raaka-aineen vetolujuuden ollessa suuri.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin