Sisäsorvausterä oikea standardin DIN 4973 (ISO 8) mukaan 16 mm

Tuote nro.: 296325 16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
410 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren nelikulmio 16 mm
Lastuava aine P20/K25
Kokonaispituus 210 mm
Porauksille, ⌀ alkaen 27 mm
Tuotetyyppi Sorvausterä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 296325 16
EAN / GTIN 4045197518521

Kuvaus

Malli:

Kovametallia − teräsvarret, 700 − 800 N/mm2 kestävyys ja jyrsityt, tasaiset kiinnityspinnat. Varustettu timanttihiotuin, kovametallisin leikkuuterin. Terien välipintaviiste on tarkkuushiottu. Kaikissa toimitetuissa sorvausterissä on teroitetut terät. Vetämällä terät pois boorikarbidikäsilapulla leikkuukiilojen kestävyys paranee. Terälaukaisijan koko riippuu työskentelyolosuhteista. Rouhintaleikkuun ja keskeytyvän leikkuun yhteydessä terä pitää ehdottomasti hioa.
Varustettu timanttihiotuin, kovametallisin leikkuuterin.

Käyttö:

P20/K25 Teräksen ja valuraudan työstämiseen.
M20 Ruostumattomien terästen työstämiseen.

Huom:

Rouhinnan ja hakkaavan lastuamisen yhteydessä terä tulee pyöristää boorikarbidihiomakivellä (nro 558812).