Sorvausterä vasen standardin DIN 4972 (ISO 2) mukaan 10 mm

Tuote nro.: 296225 10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
76 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren nelikulmio (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Varren nelikulmio 10 mm
    Lastuava aine P20/K25
    Kokonaispituus 100 mm
    Tuotetyyppi Sorvausterä

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 296225 10
    EAN / GTIN 4045197884701
    Valmistajan numero 296225 10

    Kuvaus

    Malli:

    Varustettu timanttihiotuin, kovametallisin leikkuuterin.

    Käyttö:

    P20/K25 Teräksen ja valuraudan työstämiseen.
    M20 Ruostumattomien terästen työstämiseen.

    Huom:

    Rouhinnan ja hakkaavan lastuamisen yhteydessä terä tulee pyöristää boorikarbidihiomakivellä (nro 558812).

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin