Kaiverrusterä 2X40 mm

Tuote nro.: 295050 2X40
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

D×Pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    ⌀ D 2 mm
    Lastuava aine TKM
    Pituus 40 mm
    Terien pituus 3 mm
    Tuotetyyppi Sorvausterä

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 295050 2X40
    EAN / GTIN 4045197188243
    Valmistajan numero 295050 2X40

    Kuvaus

    Malli:

    Täyskovametalli. Kaiverrusterä, suora terä. Tarkkuuspyöröhiottu, maksimaalinen pyörintävirhe 0,005 mm. Syvennyssegmentti esihiottu. Varren toleranssi 8 mm:n halkaisijaan asti = h7.

    Käyttö:

    Kaivertamiseen ja kopiointiin työkalujen ja muottien valmistuksessa.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin