{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
⌀ d | 32 mm | |
Varren ⌀ DS | 12 mm | |
Profiilipituus tmax | 20 mm | |
L | 17 mm | |
Pään pituus L1 | 25,5 mm | |
Varren pituus Ls | 15 mm | |
Tuotetyyppi | Ura- ja profiilityöstön työkalu |
Tuotekoodi | 293105 12 | |
EAN / GTIN | 4062406560942 | |
Valmistajan numero | 293105 12 |