{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
profiili | Kuusikulma | |
L | 4 mm | |
L1 | 10 mm | |
Toleranssi | + 0,06 ... + 0,09 mm | |
⌀ d | 5 mm | |
Lastuava aine | HSS | |
Pinnoitus | TiN | |
Tuotetyyppi | Ura- ja profiilityöstön työkalu |
Tuotekoodi | 293089 7/64 | |
EAN / GTIN | 4062406129187 | |
Valmistajan numero | 293089 7/64 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |