Työnnin, kuusikulmainen, tuumamitta ⌀ d = 16 mm 1/8 tuuma

Tuote nro.: 293086 1/8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
59 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kuusikulma (tuuma) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

profiili Kuusikulma
L 5 mm
L1 40 mm
Toleranssi + 0,07 ... + 0,1 mm
⌀ d 16 mm
Lastuava aine HSS
Pinnoitus TiN
Tuotetyyppi Ura- ja profiilityöstön työkalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 293086 1/8
EAN / GTIN 4062406129385
Valmistajan numero 293086 1/8

Kuvaus

Malli:

TiN-pinnoite.

Käyttö:

Profiilien valmistukseen yhdessä työvaiheessa.

Sopii:

Profiilityönninten pidin nro 293020293079.

Ohje:

  • Erikoiskoot ja erikoisprofiilit saatavana tilauksesta.
  • Yksityiskohtaiset ohjearvot löytyvät ToolScout-sovelluksesta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin