{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Torx®-profiili | TX55 | |
profiili | Torx® | |
L | 7 mm | |
L1 | 40 mm | |
Toleranssi | -0,015...+0,015 mm | |
⌀ d | 16 mm | |
Torx® ulkohalkaisija | 11,37 mm | |
Alkureiän ⌀ | 8,25 mm | |
Lastuava aine | HSS | |
Pinnoitus | TiN | |
Tuotetyyppi | Ura- ja profiilityöstön työkalu |
Tuotekoodi | 293066 TX55 | |
EAN / GTIN | 4045197947666 | |
Valmistajan numero | 293066 TX55 | |
Valmistaja | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |